品番 : EA616CG-4
品名 : 14x17mm/15゚ 両口めがねレンチ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | M15-1417 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 14×17mm | 寸法 | D1:21.0mm、D2:25.5mm、 T1:8.5mm、T2:9.5mm、 L(全長):253mm |
| 重量 | 140g | 材質 | 工具鋼 |
| 15°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/01 21:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0444ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA616CG-1 10x12mm/15゚ 両口めがねレンチ |
| EA616CG-2 11x13mm/15゚ 両口めがねレンチ |
| EA616CG-3 12x14mm/15゚ 両口めがねレンチ |
| EA616CG-4 14x17mm/15゚ 両口めがねレンチ |
| EA616CG-5 19x21mm/15゚ 両口めがねレンチ |
| EA616CG-6 22x24mm/15゚ 両口めがねレンチ |
