品番 : EA616CG-3
品名 : 12x14mm/15゚ 両口めがねレンチ
仕様
メーカー | TONE | 型番 | M15-1214 |
---|---|---|---|
サイズ | 12×14mm | 寸法 | D1:18.0mm、D2:21.0mm、 T1:7.5mm、T2:8.5mm、 L(全長):223mm |
重量 | 95g | 材質 | 工具鋼 |
15°タイプ | |||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/14 06:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0450ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA616CG-1 10x12mm/15゚ 両口めがねレンチ |
EA616CG-2 11x13mm/15゚ 両口めがねレンチ |
EA616CG-3 12x14mm/15゚ 両口めがねレンチ |
EA616CG-4 14x17mm/15゚ 両口めがねレンチ |
EA616CG-5 19x21mm/15゚ 両口めがねレンチ |
EA616CG-6 22x24mm/15゚ 両口めがねレンチ |