品番 : EA616DA
品名 : 5本組/ 8-17mm 両口めがねレンチ(ストレート)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M1505 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 両口めがねレンチ5本組 | サイズ | 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17mm |
| 全長 | 185~245mm | 材質 | 工具鋼 |
| 総重量 | 380g | ||
| 12ポイント | |||
| ストレートロングタイプ | |||
| 口径部は、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,330 円(税抜)/ 10,263 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/07 18:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0431ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
