品番 : EA616DA-5
品名 : 14x17mm/245mm 両口めがねレンチ(ストレート)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M150-14X17 |
---|---|---|---|
材質 | 工具鋼 | サイズ(mm) | 14×17 |
厚み(mm) | 8.0×8.5 | 全長(mm) | 245 |
重量(g) | 125 | ||
ストレートタイプ | |||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/16 23:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0437ページ |
代替品
![]() |
|