品番 : EA616DA-4
品名 : 12x14mm/220mm 両口めがねレンチ(ストレート)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M150-12X14 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 12×14 | 厚み(mm) | 7.5×8.0 |
| 全長(mm) | 220 | 材質 | 工具鋼 |
| 重量(g) | 80 | ||
| 12ポイント | |||
| ストレートロングタイプ | |||
| 口径部は、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/24 18:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0431ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

