品番 : EA616DA-3
品名 : 11x13mm/200mm 両口めがねレンチ(ストレート)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M150-11X13 |
---|---|---|---|
材質 | 工具鋼 | サイズ(mm) | 11×13 |
厚み(mm) | 7.0×8.0 | 全長(mm) | 200 |
重量(g) | 60 | ||
ストレートタイプ | |||
12ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/29 19:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0447ページ |
代替品
|