詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616DD-13

品名 : 12x14mm 両口めがねレンチ(超ロング)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 M160-12X14
サイズ 12×14mm 厚み 9.4×10mm
全長 330mm 材質 工具鋼
重量 120g
12ポイント
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ
狭く奥まった個所での作業も容易です。
めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用可能。
口径部は、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

2,300 (税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 14:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0431ページ
バリエーション一覧
EA616DD-11 8x10mm 両口めがねレンチ(超ロング)
EA616DD-12 10x12mm 両口めがねレンチ(超ロング)
EA616DD-13 12x14mm 両口めがねレンチ(超ロング)
EA616DD-14 13x15mm 両口めがねレンチ(超ロング)
EA616DD-15 14x17mm 両口めがねレンチ(超ロング)
EA616DD-16 16x18mm 両口めがねレンチ(超ロング)
EA616DD-17 17x19mm 両口めがねレンチ(超ロング)
EA616DD-17B 19x21mm 両口めがねレンチ(超ロング)
EA616DD-18 22x24mm 両口めがねレンチ(超ロング)
EA616DD-19 27x30mm 両口めがねレンチ(超ロング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • S1×S2:12×14㎜\nD1:19㎜    D2:22㎜\nT1:9.4㎜    T2:10㎜    L:330㎜\n\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top