品番 : EA616DD-15
品名 : 14x17mm 両口めがねレンチ(超ロング)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M160-14X17 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 14×17mm | 厚み | 10.6×11.5mm |
| 全長 | 370mm | 材質 | 工具鋼 |
| 重量 | 240g | ||
| 12ポイント | |||
| 大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ | |||
| 狭く奥まった個所での作業も容易です。 | |||
| めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用可能。 | |||
| 口径部は、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/23 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0431ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
