品番 : EA616DD-14
品名 : 13x15mm 両口めがねレンチ(超ロング)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M160-13X15 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼 | サイズ | S1×S2:13×15mm、D1:21mm、D2:24mm、T1:9.9mm、T2:10.5mm、L:355mm |
| 厚み | 9.9×10.5mm | 全長 | 355mm |
| 重量 | 197g | ||
| 12ポイント | |||
| ストレートタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/12 19:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0431ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA616DD-15です。
