品番 : EA616GJ-2
品名 : 11x13mm/150mm スターターめがね
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 27-11X13 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 11×13 | 全長(mm) | 150 |
| 厚さ(mm) | 6.5 | 重量(g) | 50 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| ストレートタイプ | |||
| 12ポイント | |||
| 独特の曲がり角度の為、入りくんだ箇所でも威力を発揮します。 | |||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディー。 |
|||
| 油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。 | |||
| AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,350 円(税抜)/ 6,985 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/03/13 08:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0381ページ | ||||
