詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616GJ-6

品名 : 16x18mm/200mm スターターめがね

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 27-16X18
サイズ(mm) 16x18 全長(mm) 200
厚さ(mm) 8.5 重量(g) 130
材質 クロム合金鋼
ストレートタイプ
12ポイント
独特の曲がり角度の為、入りくんだ箇所でも威力を発揮します。
軽さと剛性感を両立するI型ボディー。
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
追加説明
カタログ価格

9,700 (税抜)/ 10,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/03 10:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0381ページ
バリエーション一覧
EA616GJ-1 10x12mm/150mm スターターめがね
EA616GJ-2 11x13mm/150mm スターターめがね
EA616GJ-4 14x17mm/179mm スターターめがね
EA616GJ-5 15x17mm/184mm スターターめがね
EA616GJ-6 16x18mm/200mm スターターめがね
EA616GJ-7 19x22mm/225mm スターターめがね
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top