品番 : EA616GJ-5
品名 : 15x17mm/184mm スターターめがね
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 27-15X17 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 15×17 | 全長(mm) | 184 |
| 厚さ(mm) | 7.5 | 重量(g) | 96 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| ストレートタイプ | |||
| 12ポイント | |||
| 独特の曲がり角度の為、入りくんだ箇所でも威力を発揮します。 | |||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディー。 |
|||
| 油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。 | |||
| AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,940 円(税抜)/ 8,734 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/01/20 16:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0381ページ | ||||
