品番 : EA616TA-3
品名 : 6x 8mm 両口メガネレンチ(チタン合金製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製
仕様
材質 | チタン合金(6Al-4V) | ||
---|---|---|---|
非磁性、耐薬品性 | |||
40°タイプ | |||
サイズ(mm) | 6×8 | 全長(mm) | 165 |
重量(g) | 30 | ||
● チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。 | |||
●6Al-4Vとはチタン合金の質量中に、90%のチタンと6%のアルミ、4%のバナジウムを含む非常に良質なチタン合金です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/12 22:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |