詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617A-41

品名 : 1/4"DR/ 6-14mm ユニバーサルソケット

三角、四角、六角ナット、トルクスねじ、フックねじ等、ねじ頭を選ばず廻せます

仕様

差込角 1/4” ナット対辺(mm) 6~14
全長(mm) 52 外径(mm) 21.7
材質 クロムバナジウム 重量(g) 110
追加説明
カタログ価格

990 (税抜)/ 1,089 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 66

(2026/09/16 09:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0405ページ
バリエーション一覧
EA617A-41 1/4"DR/ 6-14mm ユニバーサルソケット
EA617A-42 3/8"DR/ 9-21mm ユニバーサルソケット
EA617A-43 1/2"DR/11-32mm ユニバーサルソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top