品番 : EA617A-42
品名 : 3/8"DR/ 9-21mm ユニバーサルソケット
三角、四角、六角ナット、トルクスねじ、フックねじ等、ねじ頭を選ばず廻せます
仕様
| 差込角 | 3/8” | ナット対辺(mm) | 9~21 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 65 | 外径(mm) | 27.8 |
| 材質 | クロムバナジウム |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 71 (2026/08/23 09:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0405ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617A-41 1/4"DR/ 6-14mm ユニバーサルソケット |
| EA617A-42 3/8"DR/ 9-21mm ユニバーサルソケット |
| EA617A-43 1/2"DR/11-32mm ユニバーサルソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
