品番 : EA617A-43
品名 : 1/2"DR/11-32mm ユニバーサルソケット
三角、四角、六角ナット、トルクスねじ、フックねじ等、ねじ頭を選ばず廻せます
仕様
差込角 | 1/2” | ナット対辺(mm) | 11~32 |
---|---|---|---|
外径(mm) | 43.9 | 全長(mm) | 88.8 |
重量(g) | 725 | 材質 | クロムバナジウム |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 09:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0412ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA617A-41 1/4"DR/ 6-14mm ユニバーサルソケット |
EA617A-42 3/8"DR/ 9-21mm ユニバーサルソケット |
EA617A-43 1/2"DR/11-32mm ユニバーサルソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)