詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AH-103A

品名 : 1/4"DRx 1/4" ソケット(ZYKLOP)

仕様

メーカー Wera 型番 003516
商品名 8790HMA 対辺(インチ) 1/4
外径(mm) 11.0 差込角 1/4”
全長(mm) 23
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

870 (税抜)/ 957 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/13 17:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0400ページ
バリエーション一覧
EA617AH-101A 1/4"DRx 3/16" ソケット(ZYKLOP)
EA617AH-102A 1/4"DRx 7/32" ソケット(ZYKLOP)
EA617AH-103A 1/4"DRx 1/4" ソケット(ZYKLOP)
EA617AH-104A 1/4"DRx 9/32" ソケット(ZYKLOP)
EA617AH-105A 1/4"DRx 5/16" ソケット(ZYKLOP)
EA617AH-106A 1/4"DRx11/32" ソケット(ZYKLOP)
EA617AH-107A 1/4"DRx 3/8" ソケット(ZYKLOP)
EA617AH-108A 1/4"DRx 7/16" ソケット(ZYKLOP)
EA617AH-109A 1/4"DRx 1/2" ソケット(ZYKLOP)
EA617AH-110A 1/4"DRx 9/16" ソケット(ZYKLOP)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズ、識別カラーが異なります。
(カラー:ライトイエロー)
  • ※品番によりサイズ、識別カラーが異なります。\n(カラー:ライトイエロー)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top