品番 : EA617AH-108A
品名 : 1/4"DRx 7/16" ソケット(ZYKLOP)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003521 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8790HMA | 対辺(インチ) | 7/16 |
| 外径(mm) | 16.0 | 差込角 | 1/4” |
| 全長(mm) | 23 | ||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/16 10:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0400ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

(カラー:紫)