品番 : EA617AH-110A
品名 : 1/4"DRx 9/16" ソケット(ZYKLOP)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003523 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8790HMA | 対辺(インチ) | 9/16 |
| 外径(mm) | 20.0 | 差込角 | 1/4” |
| 全長(mm) | 23 | ||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/13 20:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0400ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

(カラー:ピンク)