品番 : EA617AJ-22
品名 : 1/4"DRx 2mm [Hex-Plus]ビットソケット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003330 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8740AHF | 差込角 | 1/4” |
| 対辺 | 2.0mm | 全長 | 28mm |
| 色の違いによってサイズの選別が容易です。 | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/03 13:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0400ページ | ||||
