品番 : EA617AJ-34
品名 : 1/4"DRx 4mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003334 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8740AHF | 差込角 | 1/4” |
| ホールド機能付。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。 | |||
| 色の違いによってサイズの選別が容易です。 | |||
| 対辺 | 4.0mm | 全長 | 100mm |
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/04 18:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0400ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
