詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AJ-35

品名 : 1/4"DRx 5mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)

仕様

メーカー Wera 型番 003336
商品名 8740AHF 差込角 1/4”
ホールド機能付。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
色の違いによってサイズの選別が容易です。
対辺 5.0mm 全長 100mm
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,620 (税抜)/ 2,882 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/01 05:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0400ページ
バリエーション一覧
EA617AJ-22 1/4"DRx 2mm [Hex-Plus]ビットソケット
EA617AJ-22.5 1/4"DRx2.5mm [Hex-Plus]ビットソケットト
EA617AJ-23 1/4"DRx 3mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
EA617AJ-24 1/4"DRx 4mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
EA617AJ-25 1/4"DRx 5mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
EA617AJ-26 1/4"DRx 6mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
EA617AJ-27 1/4"DRx 7mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
EA617AJ-28 1/4"DRx 8mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
EA617AJ-34 1/4"DRx 4mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
EA617AJ-35 1/4"DRx 5mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
EA617AJ-36 1/4"DRx 6mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
EA617AJ-37 1/4"DRx 7mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
EA617AJ-38 1/4"DRx 8mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA617AJ-34です。
  • ※画像はEA617AJ-34です。
  • ホールド機能付。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top