品番 : EA617AM-450
品名 : 1/2"DR/T50x60mm[TORX]ビットソケット(ホールド仕様)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003836 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8767CHF | 差込角 | 1/2” |
| 先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぎます。 | |||
| サイズ | T50 | 全長(mm) | 60 |
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/04 17:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0404ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
