詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AM-455

品名 : 1/2"DR/T55x60mm[TORX]ビットソケット(ホールド仕様)

仕様

メーカー Wera 型番 003837
商品名 8767CHF 差込角 1/2”
先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぎます。
サイズ T55 全長(mm) 60
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/15 03:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0404ページ
バリエーション一覧
EA617AM-420 1/2"DR/T20x60mm[TORX]ビットソケット(ホールド仕様)
EA617AM-425 1/2"DR/T25x60mm[TORX]ビットソケット(ホールド仕様)
EA617AM-427 1/2"DR/T27x60mm[TORX]ビットソケット(ホールド仕様)
EA617AM-430 1/2"DR/T30x60mm[TORX]ビットソケット(ホールド仕様)
EA617AM-440 1/2"DR/T40x60mm[TORX]ビットソケット(ホールド仕様)
EA617AM-445 1/2"DR/T45x60mm[TORX]ビットソケット(ホールド仕様)
EA617AM-450 1/2"DR/T50x60mm[TORX]ビットソケット(ホールド仕様)
EA617AM-455 1/2"DR/T55x60mm[TORX]ビットソケット(ホールド仕様)
EA617AM-520 1/2"DR/T20x140mm[TORX]ビットソケット(ホールド仕様
EA617AM-525 1/2"DR/T25x140mm[TORX]ビットソケット(ホールド仕様
EA617AM-527 1/2"DR/T27x140mm[TORX]ビットソケット(ホールド仕様
EA617AM-530 1/2"DR/T30x140mm[TORX]ビットソケット(ホールド仕様
EA617AM-540 1/2"DR/T40x140mm[TORX]ビットソケット(ホールド仕様
EA617AM-545 1/2"DR/T45x140mm[TORX]ビットソケット(ホールド仕様
EA617AM-550 1/2"DR/T50x140mm[TORX]ビットソケット(ホールド仕様
EA617AM-555 1/2"DR/T55x140mm[TORX]ビットソケット(ホールド仕様
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA617AM-445です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top