品番 : EA617AM-608
品名 : 1/2"DR/8x60mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003824 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8740CHF | 差込角 | 1/2” |
| ホールド機能付。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。 | |||
| 対辺(mm) | 8.0 | 全長(mm) | 60 |
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/28 20:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0404ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
