詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AM-614

品名 : 1/2"DR/14x60mm[INHEX]ビットソケット(ホールド機能)

仕様

メーカー Wera 型番 003827
商品名 8740CHF 差込角 1/2”
ホールド機能付。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。
対辺(mm) 14 全長(mm) 60
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

2,890 (税抜)/ 3,179 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/20 17:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0404ページ
バリエーション一覧
EA617AM-604 1/2"DR/4x60mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
EA617AM-605 1/2"DR/5x60mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
EA617AM-606 1/2"DR/6x60mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
EA617AM-607 1/2"DR/7x60mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
EA617AM-608 1/2"DR/8x60mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
EA617AM-610 1/2"DR/10x60mm[INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
EA617AM-612 1/2"DR/12x60mm[INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
EA617AM-614 1/2"DR/14x60mm[INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
EA617AM-617 1/2"DR/17x60mm[INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
EA617AM-619 1/2"DR/19x60mm[INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
EA617AM-704 1/2"DR/4x140mm[INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
EA617AM-705 1/2"DR/5x140mm[INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
EA617AM-706 1/2"DR/6x140mm[INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
EA617AM-707 1/2"DR/7x140mm[INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
EA617AM-708 1/2"DR/8x140mm[INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
EA617AM-710 1/2"DR/10x140mm[INHEX]ビットソケット(ホールド機能
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top