品番 : EA617AM-706
品名 : 1/2"DR/6x140mm[INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 003842 |
---|---|---|---|
商品名 | 8740CHF | 差込角 | 1/2” |
ホールド機能付。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。 | |||
対辺(mm) | 6.0 | 全長(mm) | 140 |
手締め時に便利なローレット加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,410 円(税抜)/ 2,651 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/26 13:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0419ページ |
拡大