品番 : EA617AM-801
品名 : 1/2"DR ディープソケットセット(ZYKLOP)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 004565 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | C1 | 対辺(mm) | 10、13、15、16、17、19(6個組) |
| 全長(mm) | 83 | 差込角 | 1/2” |
| ベルトサイズ | 30×200mm | ||
| ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。 | |||
| ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。 | |||
| 布製ベルトの裏側にマジックテープが付いています。 | |||
| サイズに応じて色分けされています。 | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/23 03:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0404ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
