品番 : EA617AM-812
品名 : 1/2"DRx12mm ディープソケット(ZYKLOP)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 004552 |
---|---|---|---|
商品名 | 8790HMC | 対辺(mm) | 12 |
全長(mm) | 83 | 差込角 | 1/2” |
外径(mm) | 18 | ||
手締め時に便利なローレット加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/14 18:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0411ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA617AM-813です。