品番 : EA617AM-813
品名 : 1/2"DRx13mm ディープソケット(ZYKLOP)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 004553 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8790HMC | 対辺(mm) | 13 |
| 全長(mm) | 83 | 差込角 | 1/2” |
| 外径(mm) | 19.2 | ||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 06:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0404ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
