詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AS-11

品名 : 3/8"DRx11mm [CROW FOOT]スパナ

仕様

差込角 3/8” サイズ 11mm
外径 22.2mm 全長 32.2mm
材質 スチール
ソケットやレンチ類の入らない奥まった場所の作業に。
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

2,390 (税抜)/ 2,629 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/10/15 18:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0401ページ
バリエーション一覧
EA617AS-1 3/8"DR/10個組 [CROW FOOT]スパナセット
EA617AS-10 3/8"DRx10mm [CROW FOOT]スパナ
EA617AS-11 3/8"DRx11mm [CROW FOOT]スパナ
EA617AS-12 3/8"DRx12mm [CROW FOOT]スパナ
EA617AS-13 3/8"DRx13mm [CROW FOOT]スパナ
EA617AS-14 3/8"DRx14mm [CROW FOOT]スパナ
EA617AS-15 3/8"DRx15mm [CROW FOOT]スパナ
EA617AS-16 3/8"DRx16mm [CROW FOOT]スパナ
EA617AS-17 3/8"DRx17mm [CROW FOOT]スパナ
EA617AS-18 3/8"DRx18mm [CROW FOOT]スパナ
EA617AS-19 3/8"DRx19mm [CROW FOOT]スパナ
ウェブカタログ画像
  • ソケットやレンチ類の入らない奥まった場所の作業に
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top