品番 : EA617AS-18
品名 : 3/8"DRx18mm [CROW FOOT]スパナ
仕様
| 差込角 | 3/8” | サイズ | 18mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 35.3mm | 全長 | 44.5mm |
| 材質 | スチール | ||
| ソケットやレンチ類の入らない奥まった場所の作業に。 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 22:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0401ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

