品番 : EA617AS-15
品名 : 3/8"DRx15mm [CROW FOOT]スパナ
仕様
差込角 | 3/8” | サイズ | 15mm |
---|---|---|---|
外径 | 29.3mm | 全長 | 38.9mm |
材質 | スチール | ||
ソケットやレンチ類の入らない奥まった場所の作業に。 | |||
水銀不使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/10/15 15:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0401ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)