詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617CT-4

品名 : 1/4"DRx4mm [Hex]ビットソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 21884
差込角 1/4” サイズ(mm) 4
全長(mm) 37 重量(g) 14
追加説明
カタログ価格

450 (税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/08/07 08:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0420ページ
バリエーション一覧
EA617CT-2.5 1/4"DRx2.5mm [Hex]ビットソケット
EA617CT-3 1/4"DRx3mm [Hex]ビットソケット
EA617CT-4 1/4"DRx4mm [Hex]ビットソケット
EA617CT-5 1/4"DRx5mm [Hex]ビットソケット
EA617CT-6 1/4"DRx6mm [Hex]ビットソケット
EA617CT-8 1/4"DRx8mm [Hex]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA617CT-4です。
  • ※写真はEA617CT-4です。

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top