品番 : EA617CT-2.5
品名 : 1/4"DRx2.5mm [Hex]ビットソケット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 21882 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | サイズ(mm) | 2.5 |
全長(mm) | 37 | 重量(g) | 13 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/02 07:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0426ページ |