品番 : EA617CT-2
品名 : 1/4"DRx2mm [Hex]ビットソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 21881 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | サイズ(mm) | 2 |
全長(mm) | 37 | 重量(g) | 13 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/24 02:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0436ページ |