品番 : EA617CT-6
品名 : 1/4"DRx6mm [Hex]ビットソケット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 21886 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | サイズ(mm) | 6 |
| 全長(mm) | 37 | 重量(g) | 14 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/06 07:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0420ページ | ||||
