品番 : EA617DJ-1
品名 : 3/8"DR ソケットセット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12350 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22 (15個組) |
| 全長 | 25~28.5mm | ||
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
| 6ポイントソケット | |||
| ミラー仕上げ | |||
| ソケットレール付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,250 円(税抜)/ 4,675 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0422ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617DJ-1 3/8"DR ソケットセット |
| EA617DJ-2 3/8"DR ソケットセット |
