品番 : EA617DJ-110
品名 : 3/8"DRx10mm ソケット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12365 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 10mm |
| 全長 | 25mm | ソケット先端部外径 | 14.5mm |
| ソケット差込部外径 | 17mm | ソケット深さ | 8.0mm |
| 12ポイントソケット | |||
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。 | |||
| ミラー仕上げ | |||
| 各部サイズ | ●全長(L;mm):25.0●先端部ソケット外径(D1;mm):14.5●差込部ソケット外径(D2;mm):17.0●ソケット深さ(T;mm):8.0 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/08/20 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0422ページ | ||||
