詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DJ-113

品名 : 3/8"DRx13mm ソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 12368
差込角 3/8” 対辺 13mm
全長 25mm ソケット先端部外径 18.5mm
ソケット差込部外径 18.5mm ソケット深さ 8.0mm
12ポイントソケット
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
ミラー仕上げ
各部サイズ ●全長(L;mm):25.0●先端部ソケット外径(D1;mm):18.5●差込部ソケット外径(D2;mm):18.5●ソケット深さ(T;mm):8.0
追加説明
カタログ価格

450 (税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/08/20 00:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0422ページ
バリエーション一覧
EA617DJ-108 3/8"DRx 8mm ソケット
EA617DJ-110 3/8"DRx10mm ソケット
EA617DJ-111 3/8"DRx11mm ソケット
EA617DJ-112 3/8"DRx12mm ソケット
EA617DJ-113 3/8"DRx13mm ソケット
EA617DJ-114 3/8"DRx14mm ソケット
EA617DJ-115 3/8"DRx15mm ソケット
EA617DJ-116 3/8"DRx16mm ソケット
EA617DJ-117 3/8"DRx17mm ソケット
EA617DJ-118 3/8"DRx18mm ソケット
EA617DJ-119 3/8"DRx19mm ソケット
EA617DJ-121 3/8"DRx21mm ソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top