品番 : EA617DJ-121
品名 : 3/8"DRx21mm ソケット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12376 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 21mm |
| 全長 | 28.5mm | ソケット先端部外径 | 28mm |
| ソケット差込部外径 | 28mm | ソケット深さ | 15.5mm |
| 12ポイントソケット | |||
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。 | |||
| ミラー仕上げ | |||
| 各部サイズ | ●全長(L;mm):28.5●先端部ソケット外径(D1;mm):28.0●差込部ソケット外径(D2;mm):28.0●ソケット深さ(T;mm):15.5 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/05 12:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0422ページ | ||||

画像はEA617DJ-116です。