品番 : EA617DL-2
品名 : 3/8"DR ディープソケットセット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12335 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22 (15個組) |
| 全長 | 63.5mm | ||
| ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適 | |||
| 6ポイントソケット | |||
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
| ミラー仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/22 22:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0422ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617DL-2 3/8"DR ディープソケットセット |
| EA617DL-100 3/8"DR ディープソケットセット |
