品番 : EA617DP-21
品名 : 3/8"DRx21mm ショートソケット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12130 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 21 |
| 外径(mm) | 27.6 | 全長(mm) | 22 |
| 重量(g) | 56 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| ソケット全長22mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。 | |||
| ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット | |||
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 121 (2026/08/05 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0422ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA617DP-8です
