詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DP-16

品名 : 3/8"DRx16mm ショートソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 12126
差込角 3/8” 対辺(mm) 16
外径(mm) 21.6 全長(mm) 22
重量(g) 36 材質 クロムバナジウム鋼
ソケット全長22mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット
6ポイント
追加説明
カタログ価格

600 (税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/21 15:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0428ページ
バリエーション一覧
EA617DP-8 3/8"DRx 8mm ショートソケット
EA617DP-10 3/8"DRx10mm ショートソケット
EA617DP-11 3/8"DRx11mm ショートソケット
EA617DP-12 3/8"DRx12mm ショートソケット
EA617DP-13 3/8"DRx13mm ショートソケット
EA617DP-14 3/8"DRx14mm ショートソケット
EA617DP-15 3/8"DRx15mm ショートソケット
EA617DP-16 3/8"DRx16mm ショートソケット
EA617DP-17 3/8"DRx17mm ショートソケット
EA617DP-18 3/8"DRx18mm ショートソケット
EA617DP-19 3/8"DRx19mm ショートソケット
EA617DP-21 3/8"DRx21mm ショートソケット
EA617DP-22 3/8"DRx22mm ショートソケット
EA617DP-24 3/8"DRx24mm ショートソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA617DP-8です
  • ※画像はEA617DP-8です
  • 単位(mm)
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top