品番 : EA617DP-8
品名 : 3/8"DRx 8mm ショートソケット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12119 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 8 |
| 外径(mm) | 12 | 全長(mm) | 22 |
| 重量(g) | 19 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| ソケット全長22mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。 | |||
| ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット | |||
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 143 (2026/10/05 08:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0422ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
