品番 : EA617DP-11
品名 : 3/8"DRx11mm ショートソケット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12121 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 11 |
外径(mm) | 15.9 | 全長(mm) | 22 |
重量(g) | 20 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
ソケット全長22mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。 | |||
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット | |||
6ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
585 円(税抜)/ 644 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/01 12:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0437ページ |
拡大
※画像はEA617DP-8です