詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DS

品名 : 1/2"DR/10-32mm[15個組] ショートソケットセット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 13136
<セット内容> 15個組 差込角 1/2”
対辺(mm) 10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32 全長(mm) 28
重量(g) 1150 材質 クロムバナジウム鋼
付属品 ホルダー
ソケット全長28mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット
6ポイント
追加説明
カタログ価格

8,250 円(税抜)/ 9,075 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 77

(2026/11/06 07:20現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0424ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top