品番 : EA617DS-27
品名 : 1/2"DRx27mm ショートソケット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 13133 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 27 |
外径(mm) | 36 | 全長(mm) | 28 |
重量(g) | 106 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
ソケット全長28mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。 | |||
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット | |||
6ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/07/26 21:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0430ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA617DS-10です