品番 : EA617DS-30
品名 : 1/2"DRx30mm ショートソケット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 13134 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 30 |
| 外径(mm) | 40 | 全長(mm) | 28 |
| 重量(g) | 134 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| ソケット全長28mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。 | |||
| ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット | |||
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/16 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0424ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA617DS-10です
