詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DS-10

品名 : 1/2"DRx10mm ショートソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 13120
差込角 1/2” 対辺(mm) 10
外径(mm) 15.5 全長(mm) 28
重量(g) 38 材質 クロムバナジウム鋼
ソケット全長28mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット
6ポイント
追加説明
カタログ価格

700 (税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/04/16 12:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0424ページ
バリエーション一覧
EA617DS-10 1/2"DRx10mm ショートソケット
EA617DS-12 1/2"DRx12mm ショートソケット
EA617DS-13 1/2"DRx13mm ショートソケット
EA617DS-14 1/2"DRx14mm ショートソケット
EA617DS-15 1/2"DRx15mm ショートソケット
EA617DS-16 1/2"DRx16mm ショートソケット
EA617DS-17 1/2"DRx17mm ショートソケット
EA617DS-18 1/2"DRx18mm ショートソケット
EA617DS-19 1/2"DRx19mm ショートソケット
EA617DS-21 1/2"DRx21mm ショートソケット
EA617DS-22 1/2"DRx22mm ショートソケット
EA617DS-24 1/2"DRx24mm ショートソケット
EA617DS-27 1/2"DRx27mm ショートソケット
EA617DS-30 1/2"DRx30mm ショートソケット
EA617DS-32 1/2"DRx32mm ショートソケット
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top